- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmi メス メス 中継のおすすめ人気ランキング
hdmi メス メス 中継のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「hdmi メス メス 中継」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi lan ケーブル 変換」、「HDMIブースター」、「USB リピーターケーブル」などの商品も取り扱っております。
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状
-
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
色
銀
コネクタ形状
HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
-
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - メス
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
対応解像度
4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。
HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。
接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。
接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。
※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
ARC(Audio Return Channel)に対応しています。
HDCP2.0に対応しています。
コネクタ形状
HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
対応
【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間
6カ月間
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
対応解像度
4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
パッケージ
ブリスター+台紙
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様
対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット。、・Dolby Digital。、・DTS。、・DVD Audio。、・SACD。、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、・Dolby Digital Plus。、・Dolby TrueHD。、・DTS-HD High Resolution Audio。、・DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):2
形状
HDMI⇔HDMI
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブルタイプ
スタンダード
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス
機能
HEC対応
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - メス
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×15
ポート
(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス
取扱説明書
なし
対応解像度
最大4K/60Hz
メス形状
HDMIタイプA
変換タイプ
メス - メス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種
レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)
18
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状
-
メス形状
HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×23×10.3
電源電圧(V)
DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)
150(平均)
アズワン品番
64-0875-43
対応解像度
最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプ
メス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色
ブラック
規格
High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
コネクタ形状
【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
プラグ
金メッキピン・金メッキプラグ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブル太さ(mm)
約3.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプ
スーパースリム
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)
23×25×5
質量(g)
3
USBタイプ
USB3.0
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type A
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。
複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
色
ブラック
メス形状
HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状
HDMI(メス) - HDMI(メス)
HDMI規格
HDMI 1.4b
最大解像度
4K×2K、30Hz
接続長(m)
4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
HDMI()
コネクタ2
HDMI()
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色
ブラック
プラグ形状
Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10.2
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。
【ご購入前にご確認ください】
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど)
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
色
ブラック
質量(g)
166
使用温度範囲(℃)
0~60
電源
バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)
約5
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS 9.0~9.2
コネクタ形状
Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
消費電流(mA)
約51(最大)
インターフェース
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
保存湿度範囲
0~80
保管温度範囲(℃)
-20~85
使用環境湿度(%)
0~80
伝送速度(Mbps)
480/12/1.5
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷